HAMILTON Svängbart pneumatiskt hjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Härdat stål , navmaterial: Stål , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Nej , Typ av tallrik: D , Raceway: Precisionsboll , Temp. Räckvidd: -30 grader till 120 grader F. , Slitbana: Sågtand
StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
A
S-70166-PR
0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.7 928 SEK
A
S-7016-PR
0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.6 232 SEK
B
S-7012-PRB
1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.5 097 SEK
C
S-7008-PRB
5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.3 318 SEK
D
S-7010-PRB
5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll10 "3"480 lb.3 586 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?