HAMILTON S-7012-PRB Svängbart pneumatiskt hjul 3 W 12 Diameter | AC6YPJ 36T707

HAMILTON S-7012-PRB Svängbart pneumatiskt hjul 3 W 12 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC6YPJ Modell: S-7012-PRBKorsreferens: 36T707

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 4 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Ladda betyg625 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden15.5
Plate Storlek6-1/8 x 7-1/2"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypD
Lager4
RacewayPrecisionsboll
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.6"
BanaSågtand
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter12 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.97
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris
HAMILTON S-7008-PRB Vridbar pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.3 530 kr
HAMILTON S-7010-PRB Vridbar Pneumatisk Caster 3 W 10 Diameter | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll10 "3"480 lb.3 696 kr
HAMILTON S-7016-PR Svängbart pneumatiskt hjul 4 W 16 Diameter | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.6 757 kr
HAMILTON S-70166-PR Vridbar pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.8 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-7012-PRB Svängbart pneumatiskt hjul 3 W 12 Diameter
5 509 kr /enhet