HAMILTON S-7016-PR Svängbart pneumatiskt hjul 4 W 16 Diameter | AE6VPN 5VG81

HAMILTON S-7016-PR Svängbart pneumatiskt hjul 4 W 16 Diameter

Finns i lager
Objekt: AE6VPN Modell: S-7016-PRKorsreferens: 5VG81

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd4-3 / 4 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Ladda betyg960 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Monteringstyp6 1 / 8 "x 7 1 / 2"
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Totala höjden18.75 "
Plate Storlek6-1/8" x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
Lager4
RacewayPrecisionsboll
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.8"
BanaSågtand
HjullagerRoller
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris
HAMILTON S-7008-PRB Vridbar pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.3 530 kr
HAMILTON S-7010-PRB Vridbar Pneumatisk Caster 3 W 10 Diameter | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll10 "3"480 lb.3 696 kr
HAMILTON S-7012-PRB Svängbart pneumatiskt hjul 3 W 12 Diameter | AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.5 509 kr
HAMILTON S-70166-PR Vridbar pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.8 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-7016-PR Svängbart pneumatiskt hjul 4 W 16 Diameter
6 757 kr /enhet