Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Rostfritt stål , Rammaterial: Typ 304 rostfritt stål , Inre bulthålsavstånd: 3 x 3 " , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-5/8 x 3-5/8" , Tallrikstorlek: 4 x 4-1 / 2 " , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: B , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Hjullager: Dubbelskärmad precisionsboll i rostfritt stål , Hjulbredd: 2"