Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-WHS-8UYSB Styvplåthjul 1500 Lb 8 tum Diameter | AB3VHR 1VHN6

HAMILTON R-WHS-8UYSB Hjul med styv plåt 1500 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VHR Modell: R-WHS-8UYSBKorsreferens: 1VHN6

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgBlå
Kärnmaterialpolyuretan
durometer80 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialTyp 304 rostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1500 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr W-820-UYSB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerDubbelskärmad precisionsboll i rostfritt stål
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.628
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialKärnfärgPris
HAMILTON R-WHS-4UYSB Styvplåthjul 750 Lb 4 tum Diameter | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-UYSB-1/2Blå4"polyuretanBlå3 075 kr
HAMILTON R-WHS-4SB Styvplåthjul 850 Lb 4 tums diameter | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 till 999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-420-SB-1/2Silver4"Typ 303 rostfritt stålSilver4 984 kr
HAMILTON R-WHS-6SB Styvplåthjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 till 2999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-620-SB-1/2Silver6"Typ 303 rostfritt stålSilver7 263 kr
HAMILTON R-WHS-8SB Styvplåthjul 1600 Lb 8 tums diameter | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 till 2999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-820-SB-1/2Silver8"Typ 304 rostfritt stålSilver11 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-WHS-8UYSB Hjul med styv plåt 1500 Lb 8 tums diameter
3 694 kr /enhet