HAMILTON R-WHS-8SB Styvplåthjul 1600 Lb 8 tums diameter | AB3VHU 1VHN8

HAMILTON R-WHS-8SB styv plåthjul 1600 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VHU Modell: R-WHS-8SBKorsreferens: 1VHN8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialRostfritt stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialRostfritt stål
durometer201 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialTyp 304 rostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1600 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr W-820-SB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerDubbelskärmad precisionsboll i rostfritt stål
HjulfärgSilver
Hjuldiameter8"
HjulmaterialTyp 304 rostfritt stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialKärnfärgPris
HAMILTON R-WHS-4UYSB Styvplåthjul 750 Lb 4 tum Diameter | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-UYSB-1/2Blå4"polyuretanBlå3 075 kr
HAMILTON R-WHS-4SB Styvplåthjul 850 Lb 4 tums diameter | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 till 999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-420-SB-1/2Silver4"Typ 303 rostfritt stålSilver4 984 kr
HAMILTON R-WHS-6SB Styvplåthjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 till 2999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-620-SB-1/2Silver6"Typ 303 rostfritt stålSilver7 263 kr
HAMILTON R-WHS-8UYSB Styvplåthjul 1500 Lb 8 tum Diameter | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-UYSB-1/2Blå8"polyuretanBlå3 694 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-WHS-8SB styv plåthjul 1600 Lb 8 tums diameter
11 940 kr /enhet