HANSEN Hydraulisk snabbkoppling, förzinkat stål, 1 "


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Zinkpläterat stål , Kroppsstorlek: 1" , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Rensa Chromate , Flödeshastighet: 50 gpm , Låsmekanism: Standard ärmlås , Max. Tryck: 5075 psi , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 212 grader F. , Täta: Buna N , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Buna N , Temp. Räckvidd: -4 till 212 F. , Tråd storlek: 1 "-11-1 / 2 , Ventildesign: Tubular
StilModellArtikelParker InterchangeTypPris (ex moms)
A
25FFS100
Hydraulisk kopplingskroppFEM-1001-16FPPlatt ansikte, kvinna4 956 SEK
B
25FFP100
Hydraulisk kopplingsnippelFEM1002-16FPPlatt ansikte, man2 830 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?