VESTIL SWA Series Digital Stretch Wrap-våg


Filter
Adapterspänning: 110V AC , Färg: Blå , Sladdlängd: 6 ft. , Slutladdning: 100% , Lastceller: 6 , Material: Stål , Överbelastning: 200% , Vågskabel: 8 ft. , Skalhöjd: 3 1 / 2 " , Används för: Modell SWA-50
StilModellKapacitetHöjdArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A
SWA-48-SKALA
-28 13 / 16 "Elektronisk golvvåg84 "42 "93 179 SEK
RFQ
B
SWA-50-SKALA
5000 Ibs28.81 "Halvautomatiskt tillbehör för stretchmaskiner96 "48 "95 594 SEK
RFQ
C
SWA-54-SKALA
10000 Ibs28.81 "Halvautomatiskt tillbehör för stretchmaskiner96 "48 "95 955 SEK
RFQ
D
SWA-60-SKALA
10000 Ibs28.81 "Halvautomatiskt tillbehör för stretchmaskiner96 "48 "99 938 SEK
RFQ
E
SWA-70-SKALA
10000 Ibs28.81 "Halvautomatiskt tillbehör för stretchmaskiner112 "72 "111 276 SEK
RFQ

SWA Series Digital Stretch Wrap-våg

Vestil SWA-seriens digitala stretchomslagsvågar är specialiserade vågar designade för att mäta vikten av stretchlindade pallar eller laster. Dessa vågar är integrerade i maskiner eller system för stretchomslag och erbjuder exakta och ökade vägningsmöjligheter. De har en fotpedal som kan tryckas ned för att starta skivspelaren för att undvika manuella operationer. De har stålkonstruktion för ökad hållbarhet och förlängd livslängd. Dessa stretchomslag har filmplaceringar som styrs manuellt genom att flytta vagnsenheten upp och ner och en lätt att släppa, handmanövrerad och vagnbroms för att röra sig fritt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?