HANSEN Universal snabbkopplingskropp


Filter
Utbytestyp: Universell , Tätningar: Nitril
StilModellMax. TryckBarb StorlekKroppsstorlekRörstorlekTemp. RäckviddFinishSlangkopplingLåsningstypPris (ex moms)
A
23204014
250 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader till 200 grader F.Trivalent krom(M) NPTSleeve1 626 SEK
B
23204400
250 psi1 / 2 "1 / 2 "--40 grader till 200 grader F.Trivalent kromSlanghårSleeve1 464 SEK
C
23203024
250 psi1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 200 grader F.Trivalent krom(F) NPTSleeve1 630 SEK
D
530E
500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve1 170 SEK
E
540
500 psi-1 / 2 "3 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTSleeve560 SEK
F
580
500 psi1 / 2 "1 / 2 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve721 SEK
D
550
500 psi-1 / 2 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve633 SEK
G
5300E
500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTPush-to-Connect835 SEK
H
5200
500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTPush-to-Connect621 SEK
E
400
1000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTSleeve496 SEK
H
4200
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTPush-to-Connect602 SEK
I
4006E
1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve792 SEK
D
430
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve423 SEK
G
4300
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTPush-to-Connect655 SEK
D
410
1000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve579 SEK
E
420
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTSleeve375 SEK
H
3000
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTPush-to-Connect347 SEK
F
1600E
2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve605 SEK
F
1600P
2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grader till 250 grader F.MässingPush-On Slang BarbSleeve539 SEK
D
1300
2000 psi-1 / 4 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve287 SEK
D
1100
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve263 SEK
E
1000E
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTSleeve507 SEK
E
1200
2000 psi-1 / 4 "3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTSleeve284 SEK
G
3100E
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve698 SEK
F
1700E
2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve631 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?