Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 23204014 Kopplingskropp (m) npt 1/2 kolstål | AC4ZPU 31C980

HANSEN 23204014 Kopplingskropp (m)npt 1/2 Kolstål

Finns i lager
Artikel: AC4ZPU Modell: 23204014Korsreferens: 31C980
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
1 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 2 "
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypUniversell
LåsningstypSleeve
MaterialKolstål
Max. Flöde101 cfm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 2 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3848
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBarb StorlekKroppsstorlekRörstorlekTemp. RäckviddFinishSlangkopplingLåsningstypPris
HANSEN 1000E Kopplingskropp (f) npt 1/4 Mässing | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(F) NPTSleeve576SEK
HANSEN 530E Kopplingskropp (m) npt 1/2 Mässing | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve1 191 kr
HANSEN 1600E Kopplingskroppslang Barb 1/4 mässing | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve618SEK
HANSEN 1700E Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve682SEK
HANSEN 4006E Kopplingskroppsslang Barb 3/8 mässing | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grader till 250 grader F.MässingSlanghårSleeve906SEK
HANSEN 3100E Kopplingsdel (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTSleeve774SEK
HANSEN 5300E Kopplingskropp (m) npt 1/2 mässing | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.Mässing(M) NPTPush-to-Connect910SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 23204014 Kopplingskropp (m)npt 1/2 Kolstål
1 686 kr /enhet