HARRINGTON SNERP-serien, elektrisk kedjetelfer, 15 fots hiss


Filter
Broms: Drag-Rotor , Klassificering: H4 , Koppling: Friktionskoppling , Konfiguration: Skjut vagn , Kontroll: 110v , Kontrollsladd: 11 ft. , Avsluta: Elektrostatisk emalj , Smörjning: Oljebad , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Alternativet , Spänning: 115/230
StilModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFlänsbreddPris (ex moms)
A
SNERP030C-15
3.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 till 6 "93 838 SEK
B
SNERP010L-15
7 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 till 5 "57 012 SEK
C
SNERP020L-15
7 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 till 6 "83 967 SEK
B
SNERP005L-15
7 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 till 5 "53 592 SEK
D
SNERP003S-15
14 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 till 5 "49 098 SEK
B
SNERP010S-15
14 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 till 5 "80 160 SEK
B
SNERP005S-15
15 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 till 5 "59 196 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?