HARRINGTON SNERP003S-15 Elektrisk kedjetelfer 500 Lb. 15 fot | AB8HRT 25K765

HARRINGTON SNERP003S-15 Elektrisk kättingtelfer 500 Lb. 15 fötter

Finns i lager
Artikel: AB8HRT Modell: SNERP003S-15Korsreferens: 25K765

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt7.7
Strålhöjd4-5 / 8 "
BromsDrag-Rotor
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 1/4 till 5 "
Fri höjd14.625 "
Bostadsdjup6.625 "
Husets längd22.25 "
Husets bredd13 "
Hiss15 ft.
Lyfthastighet14 FPM
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar14.625 "
Motor HP0.34
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddAlternativet
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFlänsbreddPris
HARRINGTON SNERP005L-15 Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 15 fot | AB8HRW 25K768 SNERP005L-157 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 till 5 "53 592 kr
HARRINGTON SNERP005S-15 Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 15 fot | AB8HRZ 25K771 SNERP005S-1515 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 till 5 "59 196 kr
HARRINGTON SNERP010L-15 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 15 fot | AB8HTC 25K774 SNERP010L-157 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 till 5 "57 012 kr
HARRINGTON SNERP010S-15 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 15 fot | AB8HTF 25K777 SNERP010S-1514 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 till 5 "80 160 kr
HARRINGTON SNERP020L-15 Elektrisk kedjetelfer 4000 Lb. 15 fot | AB8HTJ 25K780 SNERP020L-157 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 till 6 "83 967 kr
HARRINGTON SNERP030C-15 Elektrisk kedjetelfer 6000 Lb. 15 fot | AB8HTM 25K783 SNERP030C-153.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 till 6 "93 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-15 Elektrisk kättingtelfer 500 Lb. 15 fötter
49 098 kr /enhet