HARRINGTON SNERP-serien, elektrisk kedjetelfer med vagn, 20 fot.


Filter
Broms: Drag-Rotor , Klassificering: H4 , Koppling: Friktionskoppling , Konfiguration: Skjut vagn , Kontroll: 110v , Kontrollsladd: 16 ft. , Avsluta: Elektrostatisk emalj , Smörjning: Oljebad , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Alternativet , Spänning: 115/230
StilModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFlänsbreddPris (ex moms)
A
SNERP030C-20
3.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 till 6 "91 851 SEK
B
SNERP020L-20
7 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 till 6 "77 015 SEK
C
SNERP005L-20
7 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 till 5 "51 864 SEK
C
SNERP010L-20
7 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 till 5 "59 565 SEK
D
SNERP003S-20
14 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 till 5 "49 732 SEK
C
SNERP010S-20
14 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 till 5 "72 781 SEK
C
SNERP005S-20
15 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 till 5 "61 239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?