HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HRU 25K766

HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kedjetelfer 500 lb. 20 fot

Finns i lager
Artikel: AB8HRU Modell: SNERP003S-20Korsreferens: 25K766

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt7.7
Strålhöjd4-5 / 8 "
BromsDrag-Rotor
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 1/4 till 5 "
Fri höjd14.625 "
Bostadsdjup6.625 "
Husets längd22.25 "
Husets bredd13 "
Hiss20 ft.
Lyfthastighet14 FPM
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar14.625 "
Motor HP0.34
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddAlternativet
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFlänsbreddPris
HARRINGTON SNERP005L-20 Elektrisk kedjelift 1000 lb 20 fot | AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 till 5 "51 864 kr
HARRINGTON SNERP005S-20 Elektrisk kedjelift 1000 lb. 20 fot | AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 till 5 "61 239 kr
HARRINGTON SNERP010L-20 Elektrisk kedjelift 2000 lb 20 fot | AB8HTD 25K775 SNERP010L-207 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 till 5 "59 565 kr
HARRINGTON SNERP010S-20 Elektrisk kedjelift 2000 lb. 20 fot | AB8HTG 25K778 SNERP010S-2014 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 till 5 "72 781 kr
HARRINGTON SNERP020L-20 Elektrisk kedjelift 4000 lb 20 fot | AB8HTK 25K781 SNERP020L-207 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 till 6 "77 015 kr
HARRINGTON SNERP030C-20 Elektrisk kedjelift 6000 lb 20 fot | AB8HTN 25K784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 till 6 "91 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kedjetelfer 500 lb. 20 fot
49 732 kr /enhet