HARTELL Kondensatpumpar i A2-serien


Hartell A2-seriens kondensatpumpar är lämpliga för tillämpningar som involverar höga vattenflöden i kommersiella och industriella luftkonditioneringssystem, stora kylaggregat och installationer med flera enheter för att binda flera avlopp till en avfallspump.

Filter
Höjd: 10 " , HP: 1/10 , Innerdia.: 1-3/8 "Inlopp , Längd: 9" , Uttagsstorlek: 3/8 "FNPT , Bredd: 6"
StilModellSpänningTypInströmPris (ex moms)
A
A2-115
115VUtan hjälpomkopplare3.1A5 485 SEK
RFQ
A
A2-X115
115VMed hjälpströmbrytare3.1A5 631 SEK
RFQ
A
A2-230
230VUtan hjälpomkopplare1.5A5 490 SEK
RFQ
A
A2-X230
230VMed hjälpströmbrytare1.5A5 635 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa pumpar har robusta element som erbjuder exceptionell olje- och kemikalieresistens. De är kapabla att motstå en maximal temperatur på 150 grader F.
  • De erbjuder termiskt motorskydd för att förhindra farlig överhettning som kan orsaka motorfel.
  • De är inbyggda med kullager för skydd mot stänk och ånga.
  • De har en solid gjuten aluminiumbehållare för att samla upp och automatiskt avlägsna kondensat från utrustningen.

Vanliga frågor

Vad menas med enhetligt byggande?

Enad konstruktion innebär att både kaross och ram är sammansatta i en enhet. Detta förbättrar kvalitetskontrollen och skyddar enheten från yttre faktorer.

Vad är en snap-action switch?

Den snäppverkande omkopplaren skickar en snabb överföring av kontakter från en position till en annan. Dessa brytare är lämpliga för situationer där en snabb öppning/stängning av en krets är nödvändig, såsom kondenspumpar som behöver starta/stoppa när vattennivån stiger/sjunker i uppsamlingstanken.

Vad är syftet med backventiler i dessa kondensatpumpar?

Backventiler förhindrar vattenåterflöde och förorening i rör eller slangar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?