APPROVED VENDOR Union, uttag / gängad, metall


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MND6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2.5 "--1 910 SEK
A
1MND1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--257 SEK
A
1MNC9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--217 SEK
A
1MNC8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "--237 SEK
A
1MNC7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--238 SEK
A
1MNC6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 8 "---
RFQ
B
1MNV1
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2.5 "--2 222 SEK
B
1MNU9
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2"--1 024 SEK
B
1MNU3
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "--190 SEK
A
1MND7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3"--2 872 SEK
A
1MND5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2"--805 SEK
A
1MND4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--675 SEK
A
1MND2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--310 SEK
A
1MND3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--563 SEK
B
1MNU5
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--271 SEK
B
1MNU4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--251 SEK
B
1MNU7
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--613 SEK
B
1MNV2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3"--2 680 SEK
B
1MNU8
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--712 SEK
B
1MNU6
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1"--351 SEK
C
1LCA3
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 450 grader F.363 SEK
D
5P592
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.169 SEK
C
1LCA9
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 450 grader F.820 SEK
C
1LCA7
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 450 grader F.478 SEK
C
1LCA5
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 450 grader F.343 SEK
D
5P594
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.277 SEK
C
1LCB3
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3"300 psi-20 grader till 450 grader F.4 082 SEK
D
5P596
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.481 SEK
D
5P595
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.363 SEK
D
5P590
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.133 SEK
D
5P591
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.139 SEK
C
1LCA4
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 450 grader F.338 SEK
D
2WU83
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.1 054 SEK
D
2WU84
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.1 591 SEK
D
5P588
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.229 SEK
D
5P589
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.172 SEK
D
5P593
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.217 SEK
C
1LCB1
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 450 grader F.1 035 SEK
C
1LCA8
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 450 grader F.666 SEK
C
1LCA6
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 450 grader F.354 SEK
C
1LCB2
Svart formbart järn300FNPT600 psi @ 150 grader F.2.5 "300 psi-20 grader till 450 grader F.2 819 SEK
B
1MNU2
Kolstål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--51 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?