HARTELL Kondensatpumpar i A3/A5-serien


Hartell A3/A5-seriens kondensatpumpar är designade för att pumpa ut stora mängder kondensat från luftkonditioneringsapparater, kylskåp, luftfuktare och avfuktare.

Filter
Höjd: 10.5 " , Inloppsstorlek: 3/4 "tagg , Längd: 12 " , Max. Temp.: 212 grader F. , Bredd: 6"
StilModellSpänningInströmHPPris (ex moms)
A
A3X-115
115V3.1A1/106 382 SEK
A
A5X-115
115V6A1/27 819 SEK
A
A3X-230
230V1.1A1/1010 397 SEK
A
A5X-230
230V3.3A1/213 261 SEK
A
A3X-277
277V1A1/1013 106 SEK
A
A5X-460
460V1.1A1/210 217 SEK

Funktioner

  • De är integrerade med motorlager för skydd mot vattenstänk och ångångor.
  • De har en reversibel behållare av polypropen som tål temperaturer upp till 212 grader F.
  • Dessa pumpar är plenum-klassade, vilket undviker kondensatretur i lufthanteringsutrymmen och avger inte överdriven värme eller rök (vid brand).
  • De är utrustade med en backventil för att förhindra vattenåterflöde på slangar och rör och har snabb urkoppling för enkel service och underhåll.

Standarder och godkännanden

  • UL 2043
  • NFPA

Vanliga frågor

Vad är NFPA-standarden?

NFPA står för National Fire Protection Association för att eliminera dödsfall, skador, egendom och ekonomiska förluster på grund av brand och elektriska faror.

Vilken funktion har en pumpaxel?

Pumpaxlar överför den roterande rörelsen från motorn till pumphjulen. Dessa axlar är gjorda av rostfritt stål för maximal korrosionsbeständighet.

Vad är syftet med en reversibel reservoar?

A3/A5-seriens kondensatpumpar har reversibla behållare för installationsflexibilitet i alla applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?