HARTELL A3X-277 kondenspump, plenumklassad, 277V, 1A, 30 fot Maximal lyft | CF3QCX 806030

HARTELL A3X-277 kondensatpump, plenumklassad, 277V, 1A, 30 fot. Maximalt lyft

Artikel: CF3QCX Modell: A3X-277Korsreferens: 806030
5 406 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump för borttagning av kondens
Urladdningsstorlek1/2 "kopparrör
Höjd10.5 "
HP1/10
Inström1A
Längd12 "
Max. Hiss30 '
Max. Temp.212 grader F.
Behållarkapacitet1 Gal
Spänning277V
Bredd6"

Produktinformation:

Hartell A3X-277 kondensatpump är en typ av centrifugalpump som används för att samla upp och överföra varmvatten och vätska som produceras av kondensation från värmesystem, såsom gas- och oljekondenserande pannor. Denna enhet används med kyl- och luftkonditioneringssystem där vatten inte kan avlägsnas med gravitation.

Funktioner:

  • Hartell A3X-277 kondensatpump levereras med en extra säkerhetsbrytare för att förhindra möjligheten av pumpspill på grund av igensatta utloppsledningar eller pumpfel.
  • Den har en axel i rostfritt stål för korrosionsbeständighet.
  • Inloppet och utloppet på denna pumps utlopp roterar för att minska belastningen på slangar och rörledningar.
  • Dess vändbara behållare erbjuder flexibilitet för enkel installation.
  • Denna PlenumPlus-pumps motorlager har dubbelt skydd mot vattenstänk och ångånga.
  • Den har en snabb urladdningsfunktion för enkel service.

Standarder och godkännanden:

  • UL 2043
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala vätsketemperaturen som denna pump tål?

A. 212 grader Fahrenheit.

F. Vilken kapacitet har behållaren för denna Hartell A3X-277 kondensatpump?

A. 1 gallon.

F. Hur skyddar den extra säkerhetsbrytaren pumpen?

A. Den extra säkerhetsbrytaren är kopplad till "normalt öppen" position, vilket gör att den kan användas som en trigger för att bryta kretsen som driver ett externt larmsystem om vattennivån inuti behållaren klättrar till den punkt där pumpen kommer att svämma över.

F. Hur kontrollerar man om pumpen fungerar korrekt?

A.

  • Koppla bort pumpinloppets dräneringsslang.
  • Fyll pumpens intag med vatten tills den börjar fungera.
  • Pumpen ska tömma allt vatten innan den stängs av. Cirka 3/4 tum vatten kommer att finnas kvar i tanken efter att "utpumpningen" är klar.
  • Sätt tillbaka pumpens inloppsslang till avloppsledningen.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningInströmHPPris
HARTELL A3X-115 kondenspump, plenumklassad, 115V, 3.1A, 30 fot Maximal lyft | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/105 355 kr
RFQ
HARTELL A3X-230 kondenspump, plenumklassificerad, 230V, 1.1A, 30 fot Maximal lyft | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/105 086 kr
RFQ
HARTELL A5X-115 kondensatpump, plenumklassad, 115V, 6A, 60 fot Maximal lyft | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/26 189 kr
RFQ
HARTELL A5X-230 kondenspump, plenumklassificerad, 230V, 3.3A, 60 fot Maximal lyft | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/25 492 kr
RFQ
HARTELL A5X-460 kondensatpump, plenumsklassad, 460V, 1.1A, max. 60 ft. Lyft | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/25 292 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTELL A3X-277 kondensatpump, plenumklassad, 277V, 1A, 30 fot. Maximalt lyft
5 406 kr /enhet