HARTELL Kondensatpumpar i HAR-serien


Hartell kondensatpumpar används i väggmonterade luftkonditioneringsenheter eller kanalfria delade luftkonditioneringsenheter och erbjuder upp till 45,000 XNUMX BTU kylkapacitet.

Filter
Växelspänning: 100 till 230V , Aktiveringstyp: fjärr , Inloppsdiameter: 0.4 " , Drifttemp. Räckvidd: 0 till 122 grader F. , Outlet Dia.: 0.27 " , Energiförbrukning: 3W
StilModellMax. FlödeshastighetLjudnivåKylningskapacitetPris (ex moms)
A
HAR-8
3.17 Gal/Hr19 dBA30000 btu2 319 SEK
A
HAR-15
5.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu2 956 SEK

Funktioner

  • Dessa enheter har fjärrsensorer som är installerade internt i inomhusenheten medan pumpen är fjärrmonterad för enkelt underhåll och förhindrande av flottörfel.
  • De har en miniatyrdesign som kräver ett mindre fotavtryck för installationer där utrymmet är begränsat.
  • Dessa pumpar har en 19 dBA membranmotor för att tillåta en ultratyst drift och inga vibrationer och den kompakta konstruktionen ger enkel montering.
  • De har högnivålarm med spänningsfria kontakter som signalerar och aktiverar en omkopplare för att öppna/stänga pumpen när tanken indikerar för hög vattennivå.
  • De är inbyggda med termiskt överbelastningsskydd för att förhindra farlig överhettning som kan orsaka motorfel.

Vanliga frågor

Vilka är installationsstegen för Hartell HAR-seriens kondensatpumpar?

  • Se till att pumpen är bortkopplad från huvudströmkällan före installation/arbete på pumpen.
  • Skär ut en lämplig yta i taket så att kanalen (kanalen) kan matas igenom.
  • När du installerar kylrören, se till att det finns plats för kondensatpumpen i hörnet av kanalen.
  • Sätt in avloppsröret (röret) från kondensatbehållaren i inloppet på behållaren. Om avloppsröret är större än inloppet, använd den större röradaptern och säkra den med en anslutning för att förhindra vattenläckage.
  • Säkra anslutningen mellan utloppsröret och pumpens utlopp med en lämplig rörklämma eller buntband.
  • Valfri larmanslutning stänger av kylutrustningen i händelse av pumpfel eller när pumpen inte kan ta bort vattnet på grund av blockering i utloppsröret.
  • När pumpen har testats säkrar du kanalskydden och takplattan.

Vad är syftet med högnivålarm?

Högnivålarm är installerade i en kondensattank som signalerar överdriven uppbyggnad av kondensat samtidigt som de skyddar mot läckor och översvämningar som kan orsaka allvarliga skador.

Hur gör man rätt pumpval?

  • Ta hänsyn till kondensatets temperatur, mängden kondensat som produceras vid en given tidpunkt och den maximala pumphöjden.
  • Se till att pumpen kan släppa ut den maximala mängden kondensat som produceras vid maximal utloppshöjd samtidigt som den kontinuerliga pumpningen minimeras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?