Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTELL HAR-8 kondensatpump, fjärrsensor, upp till 8 KW, 26 fot max. Pumphuvud | CF3QCG 861017

HARTELL HAR-8 kondensatpump, fjärrsensor, upp till 8 kW, 26 fot. Max. Pumphuvud

Finns i lager
Artikel: CF3QCG Modell: HAR-8Korsreferens: 861017

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 319 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump för borttagning av kondens
Växelspänning100 till 230V
Aktiveringstypfjärr
Kapacitet1.18 oz
Kylningskapacitet30000 btu
Frekvens50 / 60 Hz
Inloppsdiameter0.4 "
Max. Flödeshastighet3.17 Gal/Hr
Ljudnivå19 dBA
Driftstemp. Räckvidd0 till 122 grader F.
Utlopp Dia.0.27 "
Energiförbrukning3W
Pumphuvud26 '

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeshastighetLjudnivåKylningskapacitetPris
HARTELL HAR-15 kondenspump, fjärrsensor, upp till 15 KW, 26 fot max. Pumphuvud | CF3QCH 861018 HAR-155.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu2 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTELL HAR-8 kondensatpump, fjärrsensor, upp till 8 kW, 26 fot. Max. Pumphuvud
2 319 kr /enhet