HARTELL Kondensatpumpar i PABX-serien


Hartell PABX-seriens kondensatpumpar är lämpliga för gaskondenseringsugnar. Dessa enheter ger maximal lyftkraft (upp till 22 fot) och en reservoar med större kapacitet (4 Quart) än traditionella kondensatpumpar för bostäder för att tömma ut kondensat.

Filter
Ledningslängd: 6 ft. , Höjd: 9.75 " , Inloppsstorlek: 3/4 "FNPT , Längd: 6" , Bredd: 9.25 "
StilModellHPInströmSpänningPris (ex moms)
A
PABX-115
1/201.6A115V4 490 SEK
A
PABX-230
1/250.84A230V4 563 SEK

Funktioner

  • De har en inbyggd fullflödesbackventil för att förhindra vattenåterflöde och förorening i vattenledningen.
  • De är utrustade med en motor med högre vridmoment för att pumpa ut kondensat från tanken med en flödeshastighet på 155 gal/h (maximalt).
  • Dessa lätta kommersiella pumpar är integrerade med olje- och kemikaliebeständiga element för förlängd pumplivslängd och tål en maximal temperatur på 110 grader F.

Vanliga frågor

Vad är syftet med ABC-plastreservoarerna?

ABC plastbehållare har en mycket hög draghållfasthet och låg smältpunkt, vilket gör dem idealiska för högtemperaturapplikationer. Dessa enheter är tillräckligt hållbara för att tåla tung användning och ogynnsamma miljöförhållanden.

Hur många inlopp ingår i PABX-seriens pumpar?

PABX-seriens pumpar kommer med 1-1/8 tum och 1-3/8 tum toppinlopp och 3/4 FNPT alternativt inlopp vid basen.

Vad är en säkerhetshjälpströmbrytare?

Säkerhetshjälpströmbrytare indikerar kondensnivån i tanken och förhindrar att avloppstråget svämmar över. Denna omkopplare aktiveras när vattennivån stiger och kommer över en viss punkt, vilket gör att omkopplarmekanismen löser ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?