HAYWARD QVC -serie inbyggd kulventil i PVC, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Typ av handtag: Tee , Max. Tryck: 150 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: Santopren , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 35 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekPris (ex moms)
A
QVC1015TSEW
ABS1.5 "120 SEK
B
QVC1005TSEG
ABS1 / 2 "27 SEK
B
QVC1007TSEG
ABS3 / 4 "40 SEK
B
QVC1010TSEG
ABS1"65 SEK
B
QVC1020TSEG
ABS2"180 SEK
A
QVC1020TSEW
ABS2"185 SEK
B
QVC1015TSEG
ABS1.5 "116 SEK
A
QVC1005TSEW
ABS1 / 2 "25 SEK
A
QVC1007TSEW
ABS3 / 4 "40 SEK
A
QVC1010TSEW
ABS1"66 SEK
A
QVC1012TSEW
PVC1.25 "89 SEK
B
QVC1012TSEG
PVC1.25 "89 SEK

QVC -serie inbyggd kulventil i PVC, FNPT x FNPT

Hayward QVC-serien inline kulventiler är idealiska för att kontrollera flödet av vätskor i rörsystem i kemiska processanläggningar, vattenreningsverk och bevattningssystem. De har PVC-konstruktion för mekanisk styrka och för att motstå kemikalier. Dessa inline-kulventiler är utrustade med Santoprene-säten, vilket underlättar en tät tätning med hög nötningsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?