Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD QVC1012TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AE2MZT 4YLH3

HAYWARD QVC1012TSEG Pvc Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE2MZT Modell: QVC1012TSEGKorsreferens: 4YLH3
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialPVC
Hantera typTee
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek1.25 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialSantopren
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd35 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
HAYWARD QVC1005TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "27SEK
HAYWARD QVC1007TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "40SEK
HAYWARD QVC1010TSEG Pvc kulventil inline Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"65SEK
HAYWARD QVC1015TSEG Pvc kulventil inline Fnpt 1-1 / 2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "116SEK
HAYWARD QVC1020TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"180SEK
HAYWARD QVC1005TSEW Pvc kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWABS1 / 2 "25SEK
HAYWARD QVC1007TSEW Pvc kulventil inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4 QVC1007TSEWABS3 / 4 "40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD QVC1012TSEG Pvc Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In
89SEK /enhet