Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD QVC1007TSEW Pvc kulventil inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4

HAYWARD QVC1007TSEW Pvc Kulventil Inline Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE2NAD Modell: QVC1007TSEWKorsreferens: 4YLJ4
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialABS
Hantera typTee
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialSantopren
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd35 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
HAYWARD QVC1005TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "27SEK
HAYWARD QVC1007TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "40SEK
HAYWARD QVC1010TSEG Pvc kulventil inline Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"65SEK
HAYWARD QVC1012TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "89SEK
HAYWARD QVC1015TSEG Pvc kulventil inline Fnpt 1-1 / 2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "116SEK
HAYWARD QVC1020TSEG Pvc kulventil Inline Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"180SEK
HAYWARD QVC1005TSEW Pvc kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWABS1 / 2 "25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD QVC1007TSEW Pvc Kulventil Inline Fnpt 3/4 In
40SEK /enhet