Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD RV1150TE Justerbar avlastningsventil 1-1 / 2 tum 25 psi | AC9MXU 3HMF2

HAYWARD RV1150TE Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 25 Psi

Finns i lager
Artikel: AC9MXU Modell: RV1150TEKorsreferens: 3HMF2
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
13 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialPVC
SkivmaterialPVC
Fabriksinställt tryck25 psi
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden13.25 "
Total längd4 5 / 16 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 75 psi
SittmaterialEPDM
VårmaterialBelagt rostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.314
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdSittmaterialPris
HAYWARD RV1050T Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 25 psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM8 087 kr
HAYWARD RV1075T Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 25 psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM8 114 kr
HAYWARD RV1100T Justerbar avlastningsventil 1 tum 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "FPM9 387 kr
HAYWARD RV1150T Justerbar avlastningsventil 1-1 / 2 tum 25 psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM12 175 kr
HAYWARD RV1200T Justerbar avlastningsventil 2 tum 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2 RV1200T2"2"15.5 "5"FPM14 311 kr
HAYWARD RV1050TE Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 25 psi Pvc | AC9MXQ 3HME8 RV1050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM7 127 kr
HAYWARD RV1075TE Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM8 582 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD RV1150TE Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 25 Psi
13 303 kr /enhet