HOFFMAN C2 -serie HMI -kapslingar, 14 gauge stålkropp


Filter
Grundmaterial: Metallisk , Färg: Ljusgrå , Djup: 7.09 " , Typ av kapsling: gångjärn , Avsluta: RAL 7035 ljusgrått pulver , Packning: Neopren , IP-betyg: 66 , Material: Kolstål , Metallmätare: 14 , Montering: Piedestal / hänge , NEMA-betyg: 4, 12
StilModellHöjdBreddPris (ex moms)
A
CP405018
15.75 "19.69 "18 694 SEK
A
B
21.65 "23.62 "20 891 SEK

C2 -serie HMI -kapslingar, 14 gauge stålkropp

Hoffman HMI (human machine interface) kapslingar är idealiska för att inkludera känsliga enheter som plattskärmsenheter, tryckknappar och andra liknande system. Dessa enheter har en gångjärnsförsedd dörr med en enpunktsspärr för snabb åtkomst till de inre komponenterna, inbyggda aluminiumhandtagsprofiler för att förlänga profilens längd och ett förborrat hål på toppen för piedestalmontering. De har 14-gauge kolstål med högt vridmoment dubbar för snabb installation och en neoprenpackning för att skapa en vattentät tätning. Välj från en uppsättning av dessa HMI-kapslingar tillgängliga i höjdalternativen 15.75 och 21.65 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?