HOFFMAN Proline G2 Series Koppla loss solida toppar


Filter
StilModell
A
P2TD124
RFQ
B
P2TD126
RFQ
C
P2TD164
RFQ
D
P2TD166
RFQ
E
P2TD184
RFQ
F
P2TD186
RFQ

Proline G2 Series Koppla loss solida toppar

Hoffman ProLine G2 Series frånskiljare solida toppar används med PROLINE G2 frånkopplingsramar och dörrar med bredder större än 1000 mm. Dessa frånkopplingsskivor har en mjuk stålkonstruktion för att erbjuda hållbarhet och robusthet samtidigt som de skyddar mot damm, fukt och andra föroreningar. De är pulverlackerade för ökad styrka och korrosionsbeständighet. Dessa ProLine G2 Series frånkopplingsöverdelar har mittstöd som är placerat 100 mm utanför centrum för att rymma den gångjärnsförsedda stolpen, vilket möjliggör främre och bakre åtkomst till skåpets inre komponenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?