HONEYWELL 2NC / 2NO, DPDT Snap Action, Explosion Proof Limit Switch


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , ampere: 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , Armmaterial: Stål , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: 2NC / 2NO, DPDT Snap Action , Djup: 2.02 " , Elektrisk koppling: 3 fot kabel , Höjd: 2.56 " , IP-betyg: Inget IP-betyg , NEMA-betyg: 1, 7 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 160 grader F. , Roller Dia.: 0.75 " , Rullmaterial: Bronze , Rullbredd: 0.31 " , Bredd: 2.78 "
StilModellStälldonets längdStälldonstilMovementDriftkraftResaSpänningsvärdePris (ex moms)
A
EXD-AR-3
1.5 "Roterande spakarmCW0.5 pund till 1.25 pundFörresa (PT) 0.250 tum; Overtravel (OT) 25 grader max; Differential resa (DT) 0.109 i max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC10 919 SEK
A
EXD-AR30-3
1.5 "Roterande spakarmCCW2.75 lb.Förresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 25 grader max; Differential resa (DT) 0.109 i max125AC / 250AC / 125DC / 250DC26 097 SEK
B
EXD-Q-3
1.86 "PlungerLinjär3 lb.Förresa (PT) 0.156 i max; Overtravel (OT) 0.141 tum min Differentialkörning (DT) 0.060 i max125AC / 250AC / 125DC / 250DC23 899 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?