Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL EXD-Q-3 Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MYW 12U996

HONEYWELL EXD-Q-3 Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MYW Modell: EXD-Q-3Korsreferens: 12U996
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
26 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.86 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Body MaterialAluminium
certifieringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klass I, grupp B, C, & D; Div. 1 & 2, klass II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontaktformulär2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Djup2.02 "
Elektrisk koppling3 fot kabel
Höjd2.56 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementLinjär
NEMA-betyg1, 7
Driftkraft3 lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
ResaFörresa (PT) 0.156 i max; Overtravel (OT) 0.141 tum min Differentialkörning (DT) 0.060 i max
Spänningsvärde125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Bredd2.78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonstilMovementDriftkraftResaSpänningsvärdePris
HONEYWELL EXD-AR-3 Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Roterande spakarmCW0.5 pund till 1.25 pundFörresa (PT) 0.250 tum; Overtravel (OT) 25 grader max; Differential resa (DT) 0.109 i max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC11 611 kr
HONEYWELL EXD-AR30-3 Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Roterande spakarmCCW2.75 lb.Förresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 25 grader max; Differential resa (DT) 0.109 i max125AC / 250AC / 125DC / 250DC28 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL EXD-Q-3 Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon
26 306 kr /enhet