Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2DM1 Panelmonterad omkopplare 10a Dpdt Bullet Nose Plunger | AB7TKP 24A124

HONEYWELL 2DM1 Panelmonterad Switch 10a Dpdt Bullet Nose Plunger

Finns i lager
Artikel: AB7TKP Modell: 2DM1Korsreferens: 24A124
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelfäste Precision Snap Switch
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärDPDT
Ström10A
Djup0.55 "
Differentiell resa0.045 "
Höjd1.12 "
Husets materialpolyester
Max. Förresa0.11 "
Monteringsdimension1.45 x 0.55 "panelhål
Driftkraft24 oz.
Driftstemp. Räckvidd-35 grader till 180 grader F.
Över resor0.4 "
Släpp kraft6.00 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonBullet Nose Plunger
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdKontaktformulärMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL 1DM1 Panelmonterad brytare 10a Spdt Bullet Nose Plunger | AB7TKK 24A119 1DM10.96 "SPDT0.13 "1.12 x 0.55 "panelhål15 oz.0.375 "3.00 oz.231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2DM1 Panelmonterad Switch 10a Dpdt Bullet Nose Plunger
377SEK /enhet