HONEYWELL DPDT vippströmbrytare


Filter
Kontaktformulär: DPDT , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 6 , Drifttemp. Räckvidd: -85 grader till 160 grader F.
StilModellStamlängdAC-kontaktbetygStälldonets längdVäxelfunktionTerminalerStälldonstilDC-kontaktbetygHPPris (ex moms)
A
2TL1-3D
0.42 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "På / PåSkruvaSpaklås0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC1 195 SEK
B
2TL1-51
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "På / Momentan PåSkruvaStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC982 SEK
B
2TL1-1
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC738 SEK
C
32NT91-7
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC799 SEK
D
2NT91-8
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / OnFliken SnabbanslutningStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC777 SEK
E
2NT1-8
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / OnSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC574 SEK
E
2NT1-7
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC633 SEK
B
2TL1-7
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC898 SEK
B
2TL1-56
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "På / På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC919 SEK
B
2TL1-3
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC706 SEK
B
2TL1-10
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC926 SEK
C
32NT91-70
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC603 SEK
E
2NT1-1
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC698 SEK
C
32NT91-5
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Tillfällig På / Av / PåFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC578 SEK
E
2NT1-50
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentan På / På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC907 SEK
E
2NT1-12
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / På / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC760 SEK
B
2TL1-70
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnSkruvaStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC1 130 SEK
B
2TL1-5
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Tillfällig På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC774 SEK
E
2NT1-5
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Tillfällig På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC664 SEK
E
2NT1-3
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC701 SEK
D
2NT91-7
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnFliken SnabbanslutningStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC826 SEK
E
2NT1-70
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC865 SEK
E
2NT1-10
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / På / PåSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC958 SEK
C
32NT91-8
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / OnFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC558 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?