Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2TL1-1 Vippströmställare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AB7VWP 24D321

HONEYWELL 2TL1-1 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På/av/på

Finns i lager
Artikel: AB7VWP Modell: 2TL1-1Korsreferens: 24D321
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
738SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg0.5A till 15A @ 0.5V till 277V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
StälldonstilStandard spak
KontaktformulärDPDT
DC-kontaktbetyg0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Rekommenderad användningAnsökningar som kräver militär kvalifikation eller militär förseglingsbetyg
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Silverkadmiumoxidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdAC-kontaktbetygStälldonets längdVäxelfunktionTerminalerStälldonstilDC-kontaktbetygHPPris
HONEYWELL 2TL1-10 TL-serien vippbrytare, DPDT, 6 anslutningar, På - På - På | AB7VWQ 24D322 2TL1-100.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC926SEK
HONEYWELL 2TL1-3 vippbrytare, TL-serien, DPDT, 6 anslutningar, 15A vid 277VAC | AB7VWY 24D331 2TL1-30.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "På / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC706SEK
HONEYWELL 2TL1-3D Vippströmställare Dpdt 6-kontakt På / På | AB7VXA 24D334 2TL1-3D0.42 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "På / PåSkruvaSpaklås0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC1 195 kr
HONEYWELL 2TL1-5 Vippbrytare Dpdt På / av / på | AB7VXD 24D337 2TL1-50.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Tillfällig På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC774SEK
HONEYWELL 2TL1-51 Vippströmställare Dpdt På / På | AB7VXG 24D341 2TL1-510.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "På / Momentan PåSkruvaStandard spak0.5A till 18A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC982SEK
HONEYWELL 2TL1-56 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt på/på/på | AB7VXH 24D342 2TL1-560.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "På / På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC919SEK
HONEYWELL 2TL1-7 Vippströmbrytare DPDT (På)-Av-(På), Panelmonterad, TL-serien | AB7VXM 24D347 2TL1-70.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2TL1-1 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På/av/på
738SEK /enhet