Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA3RDM 11T679

HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA3RDM Modell: LSYUB1AKorsreferens: 11T679
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
5 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Djup1.75 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.2 "
IP-värde65, 66, 67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
ResaFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.62 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMovementResaPris
HONEYWELL LSYPB1A Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / CCWFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader max5 405 kr
HONEYWELL LSYAB1A Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4NAQ 12V062 LSYAB1ACW / CCWFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max4 930 kr
HONEYWELL LSYAB3K Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4NAT 12V064 LSYAB3KCW / CCWFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max4 863 kr
HONEYWELL LSYPB3K Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NAV 12V066 LSYPB3KCW / CCW Låg differentialFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader max7 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon
5 439 kr /enhet