HONEYWELL Lågspänningstermostat, kabelansluten / batteri


Filter
Batterier ingår: Ja , Färg: White , Kontrollområde: Värm upp 40 grader till 90 grader F, kyla 50 grader till 99 grader F. , Bildskärmstyp: Digital , Knappsatslås: Ja , Monteringstyp: Horisontell
StilModellDjupHöjdStegvärmeTerminalbeteckningarSpänningBreddPris (ex moms)
A
TH8321R1001
1.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 till 30 VAC4 15 / 16 "5 906 SEK
A
TH8110R1008
1.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 till 30 VAC4 15 / 16 "4 803 SEK
B
TH2110DH1002
4.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 till 30 VAC1.187 "1 056 SEK
C
TH2210DH1000
4.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 till 30 VAC1.187 "1 534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?