A Ställdonets plats: Sida , Ställdonsstil: Roterande huvud, ingen spak , ampere: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break , Djup: 1.79 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 4.69 " , IP-betyg: 65, 66, 67 , Rörelse: CW / CCW Center Neutral , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Operativ kraft: 4 tum .-lb. , Drifttemp. Räckvidd: 30 grader till 250 grader F. , Resa: Förresa (PT) 18 grader max; Overtravel (OT) 57 grader min; Differentiell resa (DT) 10 grader max , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 1.88 "