Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSM4N Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4NCJ 12V139

HONEYWELL LSM4N Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA4NCJ Modell: LSM4NKorsreferens: 12V139
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
9 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break
Djup1.79 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.69 "
IP-värde65, 66, 67
MovementCW / CCW Center Neutral
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 250 grader F.
ResaFörresa (PT) 18 grader max; Overtravel (OT) 57 grader min; Differentiell resa (DT) 10 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.88 "
Kabeldragning3/4 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldragningPris
HONEYWELL LSM2D Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NCH 12V138 LSM2D3/4 "-14 NPT-ledning5 598 kr
HONEYWELL LSM7N Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4NCK 12V140 LSM7N1/2 "-14 NPT-ledning5 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSM4N Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon
9 583 kr /enhet