HONEYWELL TL-serien vippströmbrytare


Filter
Kontaktformulär: SPST , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -85 grader till 160 grader F. , Rekommenderad användning: Ansökningar som kräver militär kvalifikation eller militär förseglingsbetyg , Stem Dia. och trådstorlek: 0.47 " , Terminaler: Skruva
StilModellAC-kontaktbetygStälldonets längdStälldonstilDC-kontaktbetygHPStamlängdVäxelfunktionPris (ex moms)
A
1TL1-4
0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "På / tillfälligt av694 SEK
A
1TL1-6
0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Tillfällig på / av568 SEK
A
1TL1-2
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av545 SEK
B
1TL1-2G
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av1 234 SEK
A
1TL1-21
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av637 SEK
B
1TL1-2D
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av937 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?