Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1TL1-2G Vippströmbrytare Spst 2-kontakt av / på | AB7VWA 24D302

HONEYWELL 1TL1-2G Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Av/på

Finns i lager
Artikel: AB7VWA Modell: 1TL1-2GKorsreferens: 24D302
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
1 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg0.5A till 15A @ 0.5V till 277V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd1.05 "
StälldonstilSpaklås
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Rekommenderad användningAnsökningar som kräver militär kvalifikation eller militär förseglingsbetyg
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
Stamlängd0.42 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Silverkadmiumoxidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygStälldonets längdStälldonstilDC-kontaktbetygHPStamlängdVäxelfunktionPris
HONEYWELL 1TL1-2 TL-serien vippbrytare, SPDT, 2 anslutningar, På/Av | AB7VVX 24D298 1TL1-20.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av560SEK
HONEYWELL 1TL1-21 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt av / på | AB7VVY 24D299 1TL1-210.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av643SEK
HONEYWELL 1TL1-2D Icke-upplyst vippströmbrytare, 15A, SPST, skruvterminaler | AB7VVZ 24D301 1TL1-2D0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av979SEK
HONEYWELL 1TL1-4 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt av / på | AB7VWE 24D308 1TL1-40.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "På / tillfälligt av694SEK
HONEYWELL 1TL1-6 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AB7VWG 24D311 1TL1-60.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Tillfällig på / av582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1TL1-2G Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Av/på
1 423 kr /enhet