HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Automatisk panelmonterad ythård kabelansluten Gfcis


Filter
Förstärkare AC: 30 , Färg: Gul , Ledarstorlek: # 10 AWG , Anslutning: Hårdkopplad , Konstruktion: fabricerade , Nuvarande omdöme: Den 30 , Kapslingsklassificering: 4X , Inlopp: 3 / 4 "NPT , Ledlängd: 6ft. , Material: valox , Monteringssätt: Panelmontering / yta , Återställningstyp: Automat
StilModellAntal ledareFasTypSpänningsvärdePris (ex moms)
A
GFHW13105
31Hårdkopplad120 VAC5 965 SEK
A
GFHW13115
31Hårdkopplat, hörbart larm120 VAC7 273 SEK
A
GFHW23105
31Hårdkopplad240 VAC7 474 SEK
A
GFHW23115
31Hårdkopplat, hörbart larm240 VAC8 207 SEK
A
GFHW33115
41Hårdkopplat, hörbart larm120 / 240 VAC8 927 SEK
A
GFHW431
53Hårdkopplad3-fas 120/208 VAC11 244 SEK

Automatisk panelmonterad ythård kabelansluten Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems hårdkopplade GFCI är lämpliga för att skydda dränkbara pumpar, kraftgeneratorer och elektrisk utrustning mot jordfel. De har ett öppet och markneutralt skydd som snubblar i fall neutrala och mark berör lasten. De har en mycket synlig röd blinkande lampa för varning mot feldetektering. Välj mellan ett brett utbud av dessa trådbundna GFCI: er, tillgängliga i en- och trefasalternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?