Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 120 / 208VAC | AA9JFJ 1DJG2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgång, 30A 3-fas 120/208VAC

Finns i lager
Artikel: AA9JFJ Modell: GFHW431Korsreferens: 1DJG2
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
11 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGFCI
Förstärkare AC30
Hörbar varningJa
FärgGul
Ledarstorlek# 10 AWG
AnslutningarHårdkopplad
Byggfabricerade
StrömDen 30
Diameter BCEHårdkopplad
Kapslingsklassificering4X
Inlopp3 / 4 "NPT
Blylängd6ft.
Materialvalox
MonteringsstilPanelmontering / yta
Antal ledare5
Fas3
Återställ typAutomat
Temp. Betyg-35 grader C till 66 grader C
TypHårdkopplad
Spänningsvärde3-fas 120/208 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledareFasTypSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgång, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531Hårdkopplad120 VAC5 965 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hörbart larm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Hårdkopplat, hörbart larm120 VAC7 273 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgång, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Hårdkopplad240 VAC7 474 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hörbart larm, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Hårdkopplat, hörbart larm240 VAC8 207 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33115 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Hårdkopplat, hörbart larm120 / 240 VAC8 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgång, 30A 3-fas 120/208VAC
11 244 kr /enhet