Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Rektangulär golvlåda | AD7AQB 4D140

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Rektangulär golvlåda

Finns i lager
Artikel: AD7AQB Modell: B2436Korsreferens: 4D140

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund golvlåda
Kapacitet33.0 cu. i.
Höjd3 7 / 32 "
Längd4 45 / 64 "
MaterialGjutjärn
Antal gäng1
Öppningsstorlek4.25 "
FormaRektangulär
TypDjupt, 1 gäng
Bredd4 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.223
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHöjdArtikelLängdÖppningsstorlekFormaTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 Golvlåda Mässingskrage Gjutjärn | AB9PYG 2EML6 B25372.875 "33 Cu.In.2.81 "Golvlåda4.187 "4.25 "RundaRund enkel service med mässingskrage1 780 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 Golvbox 1-gängs rektangulärt gjutjärn | AB9PZB 2EMR6 BA24363.19 "33 Cu.In.3.19 "Golvlåda4.35 "4.5 "Rektangulär1-spolad rektangulär med aluminiumkrage3 301 kr
HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS B2588275 Rund Golvlåda | AC8QFQ 3D309 B25882754 7 / 32 "18.5 cu. i.3.75 "Golvlåda4 13 / 64 "4.25 "Runda-1 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Rektangulär golvlåda
2 362 kr /enhet