HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dragavlastningssnörhandtag, Deluxe -sladd, rak hankant


Filter
Höjd: 1.56 " , Längd: 2.15 " , Vätsketät / Dammtät: Vätsketätt , Man kvinna: man , Antal ledare: Single , Tråd storlek: 3 / 4 "NPT , Typ: Rakt , Bredd: 1.56 "
StilModellKabelstorlekMaterialHandelsstorlekPris (ex moms)
A
074011334
-Nylonmontering och rostfritt stålnät1 / 2 "1 528 SEK
A
074011333
-Nylonmontering och rostfritt stålnät1 / 2 "1 527 SEK
B
074011335
.375 "-. 500"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 827 SEK
B
074011336
.500 "-. 625"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 766 SEK
B
74011337
.625 "-. 750"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 830 SEK

Dragavlastningssnörhandtag, Deluxe -sladd, rak hankant

Hubbell Wiring Device-Kellems dragavlastning, lyxiga sladdgrepp minimerar spänningar på leder och terminaler när de är anslutna till ett elektriskt hölje i inomhus och utomhus elektriska applikationer. De har mesh med rostfritt stål för korrosionsbeständighet och har nylon- och aluminiumbeslag för vätsketäthet respektive utmärkt flexibilitet. Dessutom har dessa sladdkontakter ett nät med flera väv som minskar skador och förlänger kabel- eller ledningslivslängd, samt ger rak grepp, böjning av böj och ytterligare dragavlastningsegenskaper. De hjälper till att motstå våta och frätande miljöer och finns i raka, utvändiga gängor i 1/2 eller 3/4 tum NPT-gängstorlek, vilket garanterar läckagesäkra operationer.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Dragavlastningshandtag, 90 grader med trådstorlek upp till 2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?