Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Sladdgrepp rak 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Sladdgrepp rakt 0.500-0.625 in

Finns i lager
Artikel: AB9BNU Modell: 074011334Korsreferens: 2AXJ9
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
1 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningshandtag
Kabeldia. Räckvidd0.500 till 0.625 tum
SladdhandtagstypVätsketätt
Vätsketätt / dammtättVätsketätt
Man kvinnaman
MaterialNylonmontering och rostfritt stålnät
Masklängd (in.)4-3 / 8 "
NPT-storlek1/2 tum
Handelsstorlek1 / 2 "
TypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekMaterialHandelsstorlekPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 074011333 Sladdgrepp rakt 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylonmontering och rostfritt stålnät1 / 2 "1 527 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Kabelhandtag, rak hane, 0.375-0.5 tums sladdområde, med nät | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 827 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Sladdhandtag, rak hane, 0.5-0.625 tums sladdområde, med nät | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 766 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Kabelhandtag, rak hane, 0.625-0.750 tums sladdområde, med nät | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Sladdgrepp rakt 0.500-0.625 in
1 528 kr /enhet