Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 074011333 Sladdgrepp rakt 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Sladdgrepp rakt 0.375-0.500 in

Finns i lager
Artikel: AB9BNT Modell: 074011333Korsreferens: 2AXJ8

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningshandtag
Kabeldia. Räckvidd0.375 till 0.500 tum
SladdhandtagstypVätsketätt
Vätsketätt / dammtättVätsketätt
Man kvinnaman
MaterialNylonmontering och rostfritt stålnät
Masklängd (in.)4-1 / 8 "
NPT-storlek1/2 tum
Handelsstorlek1 / 2 "
TypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7312102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekMaterialHandelsstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Sladdgrepp rak 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Nylonmontering och rostfritt stålnät1 / 2 "1 537 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Kabelhandtag, rak hane, 0.375-0.5 tums sladdområde, med nät | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 830 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Sladdhandtag, rak hane, 0.5-0.625 tums sladdområde, med nät | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 831 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Kabelhandtag, rak hane, 0.625-0.750 tums sladdområde, med nät | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rostfritt stål3 / 4 "1 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Sladdgrepp rakt 0.375-0.500 in
1 505 kr /enhet