HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vädertäta omslag, självstängande lock, 1 gäng


Filter
Färg: Grå , Längd: 2.84 " , Montering: Vertikal FS / FD-montering , Antal gäng: 1-gäng , Antal uttag: 1-enhet , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
StilModellByggOmslagsmaterialHöjdMaterialBreddPris (ex moms)
A
HBL7770
MaskaGjuta aluminium4.18 "Aluminium, gjuten2.18 "1 469 SEK
B
HBL7774WO
gjutentermoplast4 9 / 16 "termoplast2 27 / 32 "1 563 SEK

Vädertäta omslag, självstängande lock, 1 gäng

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga överdrag är idealiska för våta och fuktiga platser. De används med 50A Twist-Lock enkla uttag för att skydda mot oavsiktliga frånkopplingar på grund av att vatten tränger in i uttagen. Dessa väderbeständiga överdrag har gjuten aluminium / termoplastkonstruktion för att säkerställa utmärkt termisk effektivitet och hög slagtålighet. De tillåter montering i vertikal riktning och kan användas vid temperaturer mellan -40 och 75 grader C. Varianter finns i höjderna 4.18 och 4.56 tum. Raptor Supplies erbjuder också väderbeständiga täckplattor i gjutna aluminium-, gjutzink- och PVC -varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?