BESSEY Rörklämmor


Filter
Handtag Material: Gjutjärn , Höjd: 10.25 " , Material: Kalldraget profilerat legeringsstål , Max. Ladda: 310 lb , Max. Tryck: 310 lb. , Kuddstorlek: 3/4 x 1-1/2" , Pad Typ: Standard , Rörstorlek: 3-1 / 2 " , Stångstorlek: 4 "dia. , Rörstorlek: 4" , Bredd: 2.875 "
StilModellhandtag LängdSkruvstorlekHalsdjupTypPris (ex moms)
A
PC34-2
----331 SEK
B
SG24-PC
----2 806 SEK
C
PC12-2
----298 SEK
D
PC-34DR
2.55/82.5Traditionell375 SEK
E
BPC-H12
3.57/161.5H-stil306 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?