Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO väderbeständigt skydd, 1-gäng, standardstorlek, gjuten aluminium | AC8QEN 3D277

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO väderbeständigt skydd, 1-gäng, standardstorlek, gjuten aluminium

Finns i lager
Artikel: AC8QEN Modell: HBL7774WOKorsreferens: 3D277
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
1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständigt skydd
FärgGrå
Bygggjuten
Omslagsmaterialtermoplast
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd4 9 / 16 "
Lock StyleSjälvstängande
Materialtermoplast
MonteringVertikal FS / FD-montering
MonteringsboxFS eller FD väderbeständiga lådor
MonteringsorienteringVertikal
Antal gäng1-gäng
Antal försäljningsställen1-enhet
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Bredd2 27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För 50A vridlåsuttag

Produktvarianter

ProduktModellByggOmslagsmaterialHöjdMaterialBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 väderbeständigt skydd, 1-gäng, standardstorlek, gjuten aluminium | AC8QEM 3D276 HBL7770MaskaGjuta aluminium4.18 "Aluminium, gjuten2.18 "1 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO väderbeständigt skydd, 1-gäng, standardstorlek, gjuten aluminium
1 563 kr /enhet