HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO-serien, 3-vägs växlar


Filter
Handling: SPDT , Höjd: 1.83 " , Längd: 4.18 " , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellFärgAnslutningarStrömBreddPris (ex moms)
A
1203AL
MandelKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
B
1223PWAL
MandelFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
C
1223AL
MandelKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
D
1203BK
SvartKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
E
1223PWBK
SvartFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
F
1223BK
SvartKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
G
1223B
BrunKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
H
1223 XNUMX PWB
BrunFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
I
1203B
BrunKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
J
1203GY
GråKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
K
1223PWGY
GråFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
L
1223GY
GråKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
M
1223I
ElfenbenKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
N
1203I
ElfenbenKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
O
1223PWI
ElfenbenFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
P
1223PWLA
Lätt mandelFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
Q
1223LA
Lätt mandelKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
R
1203LA
Lätt mandelKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
S
1223 XNUMX PWR
RedFörkoppladDen 201.3 "219 SEK
T
1223R
RedKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
U
1223W
WhiteKabel och baksidaDen 201.49 "201 SEK
V
1203W
WhiteKabel och baksidaDen 151.49 "176 SEK
W
1223PWW
WhiteFörkoppladDen 201.3 "219 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?