HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lätta, flexibla ögon


Filter
Eye Inside Dia: 0.25 " , Stil: Flexibelt
StilModellBrytstyrkaÖgonlängdArtikelMaterialPris (ex moms)
A
033-05-001
450 lb3.25 "Junior draghandtagGalvaniserat stål696 SEK
A
033-05-002
900 lb.3.75 "Junior draghandtagGalvaniserat stål835 SEK
A
033-05-003
1300 lb.4.25 "Junior draghandtagGalvaniserat stål943 SEK
A
033-05-004
1950 lb.5"Junior draghandtagGalvaniserat stål1 026 SEK
A
033-05-005
2800 lb.5.75 "Junior draghandtagGalvaniserat stål1 173 SEK
B
033-03-010
2800 lb.5"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 004 SEK
B
033-03-011
2800 lb.5"Lätt draghandtagGalvaniserat stål1 944 SEK
A
033-05-006
3900 lb6.5 "Junior draghandtagGalvaniserat stål1 257 SEK
B
033-03-012
4000 lb.6"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 032 SEK
B
033-03-013
6800 lb.7"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 041 SEK
B
033-03-016
6800 lb.8"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 108 SEK
C
03302044
6800 lb.9"DraghandtagGalviniserat stål3 124 SEK
B
033-03-015
6800 lb.7"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 049 SEK
B
033-03-017
8500 lb9"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 532 SEK

Lätta, flexibla ögon

Hubbell Wiring Device-Kellems lätta flexibla ögon används för att dra sladdar, ledningar och kablar genom ledningar, väggar och andra blinda höljen inom konstruktion, kraftverk och industriella applikationer. De har högkvalitativt trådnät, konstruerat av galvaniserat stål för att minska påkänning och spänning i trådar. Dessa draghandtag expanderar lätt och lindar runt ledningar eller kablar för att dra den genom långa sträckor av ledningen. Ögonen eller ringarna på dessa flexibla dragnätsgrepp ansluter kabeln till dragvinschar för att föra den genom ledningen. Dessa grepp är integrerade med axelskydd som håller och skyddar framkanterna på kablar. Välj från ett brett utbud av dessa lätta flexibla ögon, tillgängliga i längder från 3.25 till 9 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?