A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 2" , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: Rostfritt stål , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 785 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Bakre fläns , Kolvmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: 3 / 8 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Rostfritt stål , Rörmaterial: Rostfritt stål